{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30-40 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Samlet længde L | 69 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191500 9 | |
EAN/GTIN | 4045197102898 | |
Producentnummer | 191500 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftfræser HSS-Co8 9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager
128,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager
137,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager
169,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
229,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager
181,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
372,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Samlet længde L | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 88 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | e8 | e8 | e8 | k10 | js12 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |