{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Samlet længde L | 61 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191050 9 | |
EAN/GTIN | 4045197099532 | |
Producentnummer | 191050 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Langhulsfræser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
231,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
130,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
146,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
200,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
301,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 88 mm | 69 mm |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skærlængde Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 19 mm | 19 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Produkttype | Langhulsfræser | Langhulsfræser | Langhulsfræser | Langhulsfræser | Langhulsfræser |