{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 13 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Norm | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 73 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,038 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191050 13 | |
EAN/GTIN | 4045197099600 | |
Producentnummer | 191050 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Langhulsfræser HSS-PM 13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
458,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
205,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
210,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
358,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skær-⌀ DC | 13 | 13 | 13 | 13 |
Skærlængde Lc | 16 | 16 | 16 | 26 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 | 30 |
Type | N | N | N | N |