{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191050 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197099563 | |
Producentnummer | 191050 10,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Langhulsfræser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
413,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
165,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
210,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 |
Skær-⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Type | N | N | N |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |