{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 160 mm | |
Skærebredde | 2,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 1834 A | |
Fræseprofil | kryds-fortandet | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | js16 | |
Borings-⌀ H7 | 40 mm | |
Antal tænder Z | 48 | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Skaftudførelse | med boring | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 185500 160X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197097712 | |
Producentnummer | 185500 160X2,5 |