{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
Skærebredde | 3,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 1834 A | |
Fræseprofil | kryds-fortandet | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | js16 | |
Borings-⌀ H7 | 32 mm | |
Antal tænder Z | 40 | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Skaftudførelse | med boring | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 185500 125X3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197097644 | |
Producentnummer | 185500 125X3,5 |