Smal skivefræser 125X2,5 mm

Art.-nr.: 185500 125X2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×bredde js16×k11 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1834 A
  • Fræseprofil: kryds-fortandet
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: js16

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 125 mm
Skærebredde 2,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 5
Standard DIN 1834 A
Fræseprofil kryds-fortandet
Type N
Tolerance, nom. ⌀ js16
Borings-⌀ H7 32 mm
Antal tænder Z 40
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 0,09 mm
Indvendig køling nej
Skaftudførelse med boring
Farvering uden
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 185500 125X2,5
EAN/GTIN 4045197097620
Producentnummer 185500 125X2,5

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
19
Stål < 750 N/mm²
P
19
Stål < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Tresidet skærende metalringsfræser med borekrave og kilenot. Krydsfortandet: Takket være den vekslende skråfortanding skærer denne fræser også meget roligt ved dybe snit.

Anvendelse:

Til formfræsning på skaft eller skæring, når emnets sideflader skal have en nøjagtig og perfekt overflade.

Bemærk:

fz for ae = 0,1 × D.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven