Rundsavklinge grov 370X3/G mm

Art.-nr.: 177455 370X3/G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    370 mm
    Tykkelse 3 mm
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HSS
    Borings-⌀ 50 mm
    Antal tænder Z 100
    Deling t 12 mm
    Medbringerboring, antal 4; 4
    Medbringerboring ⌀ 15; 14 mm
    Medbringerboring, delekreds 80; 85 mm
    Passer til savfabrikat Kaltenbach
    Indvendig køling nej
    Produkttype Rundsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 177455 370X3/G
    EAN/GTIN 4067263212218
    Producentnummer 177455 370X3/G

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    800
    Alu > 10% Si
    N
    600
    Stål < 500 N/mm²
    P
    37
    Stål < 750 N/mm²
    P
    22
    Stål < 900 N/mm²
    P
    20
    GG (G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Præcis udførelse og god kvalitet til en attraktiv pris. Vaporiseret overflade beskyttet mod sammensvejsning med emnematerialet.

    Anvendelse:

    På langsomtkørende maskiner (ca. 50 o/min).
    Tanddeling t: (tandform).
    • 4 mm (BW) − Til profiler og rør med 1,0 − 1,5 mm godstykkelse.
    • 5 / 6 mm (HZ) − Til medium profiler, rør og massivt materiale med 1,5 − 20 mm godstykkelse eller tværsnit.
    • 7 / 8 mm (HZ) − Til kraftige profiler og massivt materiale op til 50 mm godstykkelse eller tværsnit.
    • 10 − 16 mm (HZ) − Til ekstra kraftige tværsnit og massivt materiale over 50 mm.

    Bemærk:

    • Til rustfast stål (f.eks. V2A) er den rigtige skærehastighed og smøring af afgørende betydning (se oplysningerne i spåntagningshåndbogen, nr. 110020).
    • De tilladte afvigelser fra rundløb og sideslag iht. DIN 1840 underskrides betydeligt, delvist op til 50%.

    Efterfølgerprodukt for nr. 177450.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven