Rundsavklinge grov, ubelagt, ⌀×tykkelse: 275X2mm

Art.-nr.: 177455 275X2
Rabat
630,26 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

275 mm
Tykkelse 2 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Borings-⌀ 40 mm
Antal tænder Z 110
Deling t 8 mm
Medbringerboring, antal 2; 4
Medbringerboring ⌀ 8; 12 mm
Medbringerboring, delekreds 55; 64 mm
Passer til savfabrikat Eisele
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 177455 275X2
EAN/GTIN 4067263212140
Producentnummer 177455 275X2

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
GG (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcis udførelse og god kvalitet til en attraktiv pris. Vaporiseret overflade beskyttet mod sammensvejsning med emnematerialet.

Anvendelse:

På langsomtkørende maskiner (ca. 50 o/min).
Tanddeling t: (tandform).
  • 4 mm (BW) − Til profiler og rør med 1,0 − 1,5 mm godstykkelse.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Til medium profiler, rør og massivt materiale med 1,5 − 20 mm godstykkelse eller tværsnit.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Til kraftige profiler og massivt materiale op til 50 mm godstykkelse eller tværsnit.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Til ekstra kraftige tværsnit og massivt materiale over 50 mm.

Bemærk:

  • Til rustfast stål (f.eks. V2A) er den rigtige skærehastighed og smøring af afgørende betydning (se oplysningerne i spåntagningshåndbogen, nr. 110020).
  • De tilladte afvigelser fra rundløb og sideslag iht. DIN 1840 underskrides betydeligt, delvist op til 50%.

Efterfølgerprodukt for nr. 177450.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Rundsavklinge grov, ubelagt, ⌀×tykkelse: 275X2mm

Rundsavklinge grov, ubelagt, ⌀×tykkelse: 275X2mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
630,26 DKK
472,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
694,33 DKK
373,99  DKK
plus moms plus fragt
275 mm 275 mm
Skæremateriale HSS HSS
Tykkelse 2 mm 2 mm
Deling t 8 mm 8 mm
Medbringerboring, antal 2; 4 2; 4
Medbringerboring ⌀ 8; 12 mm 8; 12 mm
Medbringerboring, delekreds 55; 64 mm 55; 64 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven