{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 300 mm | |
Tykkelse | 2,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 32 mm | |
Antal tænder Z | 120 | |
Deling t | 8 mm | |
Medbringerboring, antal | 2; 2; 4 | |
Medbringerboring ⌀ | 8; 11; 19 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 45; 63; 50 mm | |
Passer til savfabrikat | Adige; Berg & Schmidt; Bewo; IBP; Thomas | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177455 300X2,5/K | |
EAN/GTIN | 4067263212164 | |
Producentnummer | 177455 300X2,5/K |