{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 370 mm | |
Tykkelse | 3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 50 mm | |
Antal tænder Z | 120 | |
Deling t | 10 mm | |
Medbringerboring, antal | 4; 4 | |
Medbringerboring ⌀ | 15; 14 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 80; 85 mm | |
Passer til savfabrikat | Kaltenbach | |
egnet til materiale | Metal | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177255 370X3/G | |
EAN/GTIN | 4067263212089 | |
Producentnummer | 177255 370X3/G |