Rundsavklinge Middel, ubelagt, ⌀×tykkelse: 315X3mm

Art.-nr.: 177255 315X3
Rabat
1232,96 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

315 mm
Tykkelse 3 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Borings-⌀ 40 mm
Antal tænder Z 120
Deling t 8 mm
Medbringerboring, antal 2; 4
Medbringerboring ⌀ 8; 12 mm
Medbringerboring, delekreds 55; 64 mm
Passer til savfabrikat Eisele
egnet til materiale Metal
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 177255 315X3
EAN/GTIN 4067263212065
Producentnummer 177255 315X3

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
GG (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcis udførelse og god kvalitet til en attraktiv pris. Vaporiseret overflade beskyttet mod sammensvejsning med emnematerialet.

Anvendelse:

På langsomtkørende maskiner (ca. 50 o/min).
Tanddeling t: (tandform).
  • 4 mm (BW) − Til profiler og rør med 1,0 − 1,5 mm godstykkelse.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Til medium profiler, rør og massivt materiale med 1,5 − 20 mm godstykkelse eller tværsnit.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Til kraftige profiler og massivt materiale op til 50 mm godstykkelse eller tværsnit.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Til ekstra kraftige tværsnit og massivt materiale over 50 mm.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 177250.
  • Til rustfast stål (f.eks. V2A) er den rigtige skærehastighed og smøring af afgørende betydning (se oplysningerne i spåntagningshåndbogen, nr. 110020).
  • De tilladte afvigelser fra rundløb og sideslag iht. DIN 1840 underskrides betydeligt, delvist op til 50%.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Rundsavklinge Middel, ubelagt, ⌀×tykkelse: 315X3mm

Rundsavklinge Middel, ubelagt, ⌀×tykkelse: 315X3mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
1232,96 DKK
931,25  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1136,11 DKK
661,56  DKK
plus moms plus fragt
315 mm 315 mm
Indvendig køling nej nej
Passer til savfabrikat Eisele Eisele
Skæremateriale HSS HSS
Tykkelse 3 mm 3 mm
Antal tænder Z 120 120
Produkttype Rundsavklinge Rundsavklinge

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven