{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 225 mm | |
Tykkelse | 2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 32 mm | |
Antal tænder Z | 120 | |
Deling t | 6 mm | |
Medbringerboring, antal | 2; 2 ; 4 | |
Medbringerboring ⌀ | 8; 11; 9 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 45; 63; 50 mm | |
Passer til savfabrikat | Eisele | |
egnet til materiale | Metal | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177255 225X2/K | |
EAN/GTIN | 4067263211969 | |
Producentnummer | 177255 225X2/K | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |