{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 250 mm | |
Tykkelse | 2 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 32 mm | |
Antal tænder Z | 160 | |
Deling t | 5 mm | |
Medbringerboring, antal | 2; 4 | |
Medbringerboring ⌀ | 8,5; 11 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 45; 63 mm | |
Passer til savfabrikat | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177250 250X2/K | |
Producentnummer | 177250 250X2/K |