{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 300 mm | |
Tykkelse | 2,5 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 32 mm | |
Antal tænder Z | 160 | |
Deling t | 6 mm | |
Medbringerboring, antal | 2; 2; 2 | |
Medbringerboring ⌀ | 8,5; 9; 11 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 45; 50; 63 mm | |
Passer til savfabrikat | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
egnet til materiale | Metal | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177250 300X2,5/K | |
EAN/GTIN | 4045197700568 | |
Producentnummer | 177250 300X2,5/K |