Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Rundsavklinge middel, ⌀×tykkelse: 225X2mm

Art.-nr.: 177250 225X2
  • Skæremateriale: HSS

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

225 mm
Tykkelse 2 mm
Skæremateriale HSS
Borings-⌀ 40 mm
Antal tænder Z 120
Deling t 6 mm
Medbringerboring, antal 2
Medbringerboring ⌀ 8 mm
Medbringerboring, delekreds 55 mm
Passer til savfabrikat Eisele
egnet til materiale Metal
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 177250 225X2
EAN/GTIN 4045197700520
Producentnummer 177250 225X2

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
GG (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcis udførelse og god kvalitet til en attraktiv pris. Vaporiseret overflade beskyttet mod sammensvejsning med emnematerialet.

Anvendelse:

På langsomt kørende maskiner (ca. 50 o/min).
Tanddeling t: (tandform).
  • 4 mm (BW) − Til profiler og rør med 1,0 − 1,5 mm godstykkelse.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Til medium profiler, rør og massivt materiale med 1,5 − 20 mm godstykkelse eller tværsnit.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Til kraftige profiler og massivt materiale op til 50 mm godstykkelse eller tværsnit.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Til ekstra kraftige tværsnit og massivt materiale over 50 mm.

Bemærk:

  • Til rustfast stål (f.eks. V2A) er den rigtige skærehastighed og smøring af afgørende betydning (se oplysningerne i spåntagningshåndbogen, nr. 110020).
  • De tilladte afvigelser fra rundløb og sideslag iht. DIN 1840 underskrides betydeligt, delvist op til 50%.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Rundsavklinge middel, ⌀×tykkelse: 225X2mm

Rundsavklinge middel, ⌀×tykkelse: 225X2mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
511,81 DKK
386,66  DKK
plus moms plus fragt
Borings-⌀ 40 mm 40 mm
Indvendig køling nej nej
Skæremateriale HSS HSS
Tykkelse 2 mm 2 mm
Deling t 6 mm 6 mm
Medbringerboring ⌀ 8 mm 8; 12 mm
Medbringerboring, delekreds 55 mm 55; 64 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven