{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 225 mm | |
Tykkelse | 2 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 32 mm | |
Antal tænder Z | 120 | |
Deling t | 6 mm | |
Medbringerboring, antal | 2 | |
Medbringerboring ⌀ | 8 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 45 mm | |
Passer til savfabrikat | Eisele | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177200 225X2/K | |
EAN/GTIN | 4045197245038 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Rundsavklinge middel, ⌀×tykkelse: 225X2/Kmm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
908,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
503,61 DKK
205,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
511,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Tykkelse | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Deling t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Antal tænder Z | 120 | 120 | 120 |
Medbringerboring, delekreds | 45 mm | 45 mm | 45; 63; 50 mm |