{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 315 mm | |
Tykkelse | 2,5 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 40 mm | |
Antal tænder Z | 160 | |
Deling t | 6 mm | |
Medbringerboring, antal | 2; 4 | |
Medbringerboring ⌀ | 8; 12 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 55; 64 mm | |
Passer til savfabrikat | Eisele | |
egnet til materiale | Metal | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177200 315X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245106 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Rundsavklinge middel, ⌀×tykkelse: 315X2,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.683,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.369,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1086,20 DKK
819,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Passer til savfabrikat | Eisele | Eisele | Eisele |
Tykkelse | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produkttype | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge |
Medbringerboring, antal | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Medbringerboring, delekreds | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |