{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 315 mm | |
Tykkelse | 3 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 40 mm | |
Antal tænder Z | 160 | |
Deling t | 6 mm | |
Medbringerboring, antal | 2; 4 | |
Medbringerboring ⌀ | 8; 12 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 55; 64 mm | |
Passer til savfabrikat | Eisele | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177050 315X3 | |
EAN/GTIN | 4045197095428 | |
Producentnummer | 177050 315X3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Rundsavklinge fin 315X3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1136,11 DKK
812,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.369,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.232,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.086,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tykkelse | 3 mm | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm |
Antal tænder Z | 160 | 160 | 160 | 160 |
Produkttype | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge |
Medbringerboring ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Medbringerboring, delekreds | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |