{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 225 mm | |
Tykkelse | 2 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 32 mm | |
Antal tænder Z | 180 | |
Deling t | 4 mm | |
Medbringerboring, antal | 2 | |
Medbringerboring ⌀ | 8 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 45 mm | |
Passer til savfabrikat | Eisele | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177050 225X2/K | |
EAN/GTIN | 4045197095374 | |
Producentnummer | 177050 225X2/K |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Rundsavklinge fin 225X2/K mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
503,61 DKK
214,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
511,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm |
Indvendig køling | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Deling t | 4 mm | 4 mm |
Antal tænder Z | 180 | 180 |
Medbringerboring, antal | 2 | 2; 2; 4 |
Medbringerboring, delekreds | 45 mm | 45; 63; 50 mm |