{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 275 mm | |
Tykkelse | 2 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 40 mm | |
Antal tænder Z | 220 | |
Deling t | 4 mm | |
Medbringerboring, antal | 2; 4 | |
Medbringerboring ⌀ | 8; 12 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 55; 64 mm | |
Passer til savfabrikat | Eisele | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177050 275X2 | |
EAN/GTIN | 4045197095404 | |
Producentnummer | 177050 275X2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rundsavklinge fin 275X2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
694,33 DKK
286,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
645,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
630,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Passer til savfabrikat | Eisele | Eisele; Trennjäger | Eisele |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Antal tænder Z | 220 | 220 | 220 |
Medbringerboring, antal | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Medbringerboring ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Medbringerboring, delekreds | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |