VDE-tangsæt 3 stk. i L-BOXX Mini

Art.-nr.: 1708244
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1708244
    EAN/GTIN 4010886839751
    Producentnummer 1708244
    L-nummer L60160 6064

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Praktisk sæt
    VDE isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, muffeisolering
    I GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. sortiment af skillevægge
    Mål: B 260 x D 155 x H 63 mm

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 260 mm
    • Samlet højde [mm]: 63 mm
    • Samlet længde [mm]: 155 mm
    • 1000 V isoleret: ja
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ja

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven