VDE-kombinationstang med VDE-isolationsmuffer 180 mm

Art.-nr.: 1550950
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1550950
EAN/GTIN 4010886816066
Producentnummer 1550950
L-nummer L60160 743

Betegnelse

Beskrivelse:

Enhedstestet
Til den hårdeste kontinuerlige brug
Stort løftestykke til let skæring
Til runde og flade materialer
Extra lange skærekanter
Induktivt hærdede præcisionskanter, skærekanternes hårdhed 62 - 64 HRC
Til alle tråde, også pianotråd, 1, 6 mm
Grebsflader med tandsnit
Insat led
Høj skæreevne med garanteret 35 % mindre kraftanstrengelse
Skaftben VDE-isoleret op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, 2-komponent beskyttelseshåndtag
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet, forkromet

Egenskab:

  • Kæbeform: flade kæber
  • Kæbelængde L3 [mm]: 38,5 mm
  • Samlingstyper [mm]: Indsat led
  • Samlet bredde [mm]: 54 mm
  • Samlet højde [mm]: 29 mm
  • Samlet længde [mm]: 190 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2-komponent-håndtag, VDE-isoleret op til 1000 V
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedbredde 1 [mm]: 25,6 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Skærekantform: Med facet
  • Skærkanthårdhed: 62 - 64 HRC
  • Skærekapacitet (max.): 1,6
  • Spidsbredde W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V isoleret: ja
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven