VDE-diagonalskærer med muffeisolering 160 mm

Art.-nr.: 1552163
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1552163
EAN/GTIN 4010886816097
Producentnummer 1552163
L-nummer L60160 2462

Betegnelse

Beskrivelse:

Med slankt hoved, ideel til trange rum
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, skærhårdhed 63 - 65 HRC
Til mediumhård tråd 1,6 mm
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og anløbet
Leg VDE-isoleret op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, muffeisolering

Egenskab:

  • Fase [tommer]: med
  • Samlet bredde [mm]: 56 mm
  • Samlet højde [mm]: 29 mm
  • Samlet længde [mm]: 165 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2-komponent-håndtag, VDE-isoleret op til 1000 V
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedbredde 1 [mm]: 22,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 19 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 10,0 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: forkromet
  • Skærekantform: Med facet
  • Skærkanthårdhed: 63 - 65 HRC
  • Skærekantlængde [mm]: 19 mm
  • Skærekapacitet (max.): 1,6
  • 1000 V isoleret: ja
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • ESD Ja/Nej: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven