{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
⌀-område | 2,200 mm - 2,690 mm | |
Skærlængde Lc | 12 mm | |
Udhængslængde L1 | 33 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Farvering | grøn | |
konfigurerbare tolerancer | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbare kvaliteter | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162830 2 | |
EAN/GTIN | 4062406133719 | |
Producentnummer | 162830 2 |