{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
⌀-område | 7,631 mm - 8,200 mm | |
Endesnit | 3 mm | |
Skærlængde Lc | 24 mm | |
Udhængslængde L1 | 71 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162830 8 | |
EAN/GTIN | 4062406166410 | |
Producentnummer | 162830 8 |