{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
⌀-område | 9,201 mm - 9,630 mm | |
Endesnit | 3,5 mm | |
Skærlængde Lc | 24 mm | |
Udhængslængde L1 | 77 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162830 9,5 | |
EAN/GTIN | 4062406166441 | |
Producentnummer | 162830 9,5 |