{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 50 mm | |
Udhængslængde L1 | 60 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftfirkant □ | 5 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197937193 | |
Producentnummer | 160150 6,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Håndrival H7 6,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager
203,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
353,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
756,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Norm | DIN 206 B | DIN 212 B | DIN 8093 |
Skærlængde Lc | 50 | 28 | 28 |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HM K10 |
Tolerance | H7 | H7 | H7 |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |