{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 66 mm | |
Udhængslængde L1 | 86 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 10 | |
EAN/GTIN | 4045197937247 | |
Producentnummer | 160150 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Håndrival H7 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.472 styk på lager
237,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
968,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
280,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 86 mm | 75 mm | 83 mm |
Farvering | uden | grøn | uden |
Nominel ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Standard | DIN 206 B | Fabriksstandard | DIN 206 B |
Skærlængde Lc | 66 mm | 20 mm | 66 mm |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |