{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Forsænker-⌀ | 11 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tap-⌀ | 6,4 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 373 | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Til skruestørrelse | M6 | |
Til kvalitet for boringen | f | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Indvendig køling | nej | |
Forborings-⌀ | 6,4 mm | |
Trinhøjde L1 1. Trin med fas | 18 mm | |
Spidsvinkel | 180 grader | |
Produkttype | Planforsænker |
Artikelnummer | 156020 11X6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197087737 | |
Producentnummer | 156020 11X6,4 |