{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 6,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,6 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150845 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197364739 | |
Producentnummer | 150845 6,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Konusforsænker, form C 60° 6,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
199 styk på lager
177,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
174,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
479 styk på lager
225,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
375,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
225,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
266 styk på lager
109,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 60 grader | 90 grader |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,6 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,5 mm |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |