Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 60°, TiAlN, Udvendig ⌀ Dc: 6,3mm

Art.-nr.: 150815 6,3
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Antal skær Z: 3
  • Standard: DIN 334

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 6,3 mm
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Standard DIN 334
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 1,6 mm
Samlet længde L 45 mm
Skaft-⌀ Ds 5 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150815 6,3
EAN/GTIN 4045197868053
Producentnummer 150815 6,3

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionskonusforsænker 60° med fordeling af ubalance.
Specialgeometri med ekstremt ulige skalainddeling og afstemt skærpræparering. Radial efterslibning. Helslebne spånrum. Nyudviklet, speciel TiAlN-belægning af hensyn til høje standtider.

Fordel:

Meget rolig gang under hele forsænkningsprocessen. Glat forløb af hensyn til perfekte resultater og samtidig optimale værktøjsstandtider.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til fremstilling af præcise, runde 60° forsænkninger.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 60°, TiAlN, Udvendig ⌀ D<sub>c</sub>: 6,3mm

Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 60°, TiAlN, Udvendig ⌀ Dc: 6,3mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
225,73  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
176 styk på lager
177,31  DKK
plus moms plus fragt
Farvering grøn grøn
Samlet længde L 45 mm 45 mm
Indvendig køling nej nej
Konusforsænkerspidsvinkel 60 grader 60 grader
Skaft-⌀ Ds 5 mm 5 mm
mindste forsænker-⌀, til boring fra 1,6 mm 1,6 mm
Produkttype Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven