{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 25 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 6,3 mm | |
Samlet længde L | 71 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150815 25 | |
EAN/GTIN | 4045197868114 | |
Producentnummer | 150815 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 60° 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
606,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager
651,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
456 styk på lager
606,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager
530,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
707,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
327 styk på lager
347,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Fabriksstandard | DIN 335 C |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | 0,2 mm/o | 0,25 mm/o | 0,2 mm/o | 0,25 mm/o | 0,2 mm/o |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |