{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 6 mm | |
Belægning | AlTiCN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 1,5 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150389 6 | |
EAN/GTIN | 4062406073220 | |
Producentnummer | 150389 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90° 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
226,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
110,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
199,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Belægning | AlTiCN | TiN | TiCN |
Samlet længde L | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |