HOLEX Pro Steel konusforsænkersæt nr. 150182 med kassette 90°, TiAlN, Antal forsænkere: 7

Art.-nr.: 150342 7
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal forsænkere Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Antal forsænkere 7
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylinderskaft med h9
Farvering uden
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 150342 7
EAN/GTIN 4062406524524
Producentnummer 150342 7
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
20
Stål < 1400 N/mm²
P
15
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Konusforsænkersæt i kassette. Praktisk til montering og på værkstedet.
Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.
Helslebne spånrum.
Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Indhold:

1 forsænker af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Bemærk:

Kassette tom til 6 eller 7 forsænkere, se nr. 150370.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven