Gevindbakkeholder 25X9 mm

Art.-nr.: 149310 25X9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.823 styk på lager
  • Norm: EN 22568

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Til gevindbakke-⌀ 25 mm
Højde 9 mm
Norm EN 22568
Samlet længde 210 mm
Antal monteringsskruer 5
Produkttype Gevindbakkeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 149310 25X9
EAN/GTIN 4062406219758

Betegnelse

Udførelse:

Stålgreb kan skrues af. Med 5 spændeskruer til fastgørelse af gevindbakke. Op til str. 65×25 i trykstøbt zink, fra str. 75×20 i stål.

Anvendelse:

Til at holde lukkede og slidsede gevindbakker iht. EN 22568.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Til gevind-bakke-⌀ × højde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven