{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master TM | |
Gevindstørrelse | G3/8 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | G; G-LH | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,337 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 19 | |
Nominel ⌀ DC | 14,4 mm | |
Skærlængde Lc | 34,09 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Hals-⌀ D1 | 17,2 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 35,47 mm | |
Antal tænder Z | 6 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Anvendelse ved udvendigt gevind | op til 2×D ved skruegevind | |
Deling af skærene | ulige | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 34,09 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139715 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197958112 | |
Producentnummer | 139715 G3/8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM skaft-gevindfræser med sænketrin 2×D G3/8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3851,60 DKK
3.188,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
2860,76 DKK
2.629,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.145,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gevindstørrelse | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
Gevindstigning | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skærlængde Lc | 34,09 | 34,09 | 36,1 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Gevinddybde | 34,09 | 34,09 | 36,1 |