{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6×0,75 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 0,75 mm | |
Nominel ⌀ DC | 4,9 mm | |
Skærlængde Lc | 15,38 mm | |
Skaftlængde Ls | 36 mm | |
Samlet længde L | 68 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hals-⌀ D1 | 6,5 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 16,18 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 4 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul | |
Deling af skærene | ulige | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 15,38 mm | |
Serie | Master TM | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139683 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197958006 | |
Producentnummer | 139683 6X0,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM skaft-gevindfræser med sænketrin 2,5×D, TiAlN, MF: 6X0,75
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
1.348,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.180,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
1787,98 DKK
1.050,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1411,76 DKK
1.341,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindtype | MF; MF-LH | MF; MF-LH | MF; MF-LH | MF; MF-LH |
Gevindstigning | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | Indvendig | Indvendig | Indvendig |
Skærlængde Lc | 15,38 mm | 12,38 mm | 12,38 mm | 12,38 mm |
Antal tænder Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 6 mm |
Produkttype | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser |