{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M14×1,5 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Nominel ⌀ DC | 12 mm | |
Skærlængde Lc | 35,25 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Samlet længde L | 106 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hals-⌀ D1 | 14,5 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 36,5 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 6 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul | |
Deling af skærene | ulige | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 35,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139683 14X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197958075 | |
Producentnummer | 139683 14X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM skaft-gevindfræser med sænketrin 2,5×D, TiAlN, MF: 14X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
3404,60 DKK
2.875,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.071,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
3307,76 DKK
1.981,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
2562,77 DKK
2.190,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 106 mm | 85 mm | 106 mm | 92 mm |
Gevindstigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Skærlængde Lc | 35,25 mm | 30,7 mm | 29,25 mm | 29,25 mm |
Antal tænder Z | 6 | 4 | 6 | 6 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 12 mm |