{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5×0,5 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Nominel ⌀ DC | 4,1 mm | |
Skærlængde Lc | 13,25 mm | |
Skaftlængde Ls | 36 mm | |
Samlet længde L | 64 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 13,95 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 4 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul | |
Deling af skærene | ulige | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 13,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139683 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197957993 | |
Producentnummer | 139683 5X0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM skaft-gevindfræser med sænketrin 2,5×D, TiAlN, MF: 5X0,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1795,43 DKK
1.631,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.076,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
1411,76 DKK
1.303,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1743,28 DKK
690,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindstørrelse | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Antal tænder Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |