{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M16×1,5 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Nominel ⌀ DC | 11,95 mm | |
Skærlængde Lc | 33,7 mm | |
Skaftlængde Ls | 45 mm | |
Samlet længde L | 85 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 4 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 33,7 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139680 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197778314 | |
Producentnummer | 139680 16X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftgevindfræsere 2×D 16X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.421,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3970,80 DKK
2.570,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
3851,60 DKK
3.106,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3002,31 DKK
2.838,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 4 | 6 | 6 | 6 |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | Indvendig | Indvendig | Indvendig |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Skaftlængde Ls | 45 mm | 48 mm | 48 mm | 45 mm |
Antal tænder Z | 4 | 6 | 6 | 6 |