{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 2,5 mm | |
Nominel ⌀ DC | 13,95 mm | |
Skærlængde Lc | 51,15 mm | |
Skaftlængde Ls | 45 mm | |
Samlet længde L | 112 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 6 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Gevind-⌀ | 20 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 51,15 mm | |
Serie | Master TM | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139641 M20 | |
EAN/GTIN | 4062406240905 | |
Producentnummer | 139641 M20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM skaft-gevindfræser 2,5×D M20
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
3.404,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.629,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
3.039,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 6 | 4 | 6 |
Samlet længde L | 112 | 90 | 102 |
Gevindstigning | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Antal tænder Z | 6 | 4 | 6 |
Skaft-⌀ Ds | 14 | 16 | 14 |