{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 3X 6GX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftfirkant □ | 6,2 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 7,45 mm | |
Gevind-⌀ | 8 mm | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 12 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139135 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197508812 | |
Producentnummer | 139135 M8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Rulletapper uden smørenoter HSS-E-PM 6GX, TiN, M: M8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
542,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
301,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager
350,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
537,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn | grøn | uden |
Gevind-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Gevindtype | M | M | M | M |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Produkttype | Rulletap | Rulletap | Rulletap | Rulletap |