{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 3X 6GX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 5,55 mm | |
Gevind-⌀ | 6 mm | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 9 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139135 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197508805 | |
Producentnummer | 139135 M6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rulletapper uden smørenoter HSS-E-PM 6GX, TiN, M: M6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager
430,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
253,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager
302,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
423,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
423,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre |
Toleranceklasse | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | 7GX |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 5,55 mm | 5,55 mm | 5,55 mm | 5,55 mm | 5,55 mm |