{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M2 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 3X 6GX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,4 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 1,85 mm | |
Gevind-⌀ | 2 mm | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 3 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139135 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197508768 | |
Producentnummer | 139135 M2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Rulletapper uden smørenoter HSS-E-PM 6GX, TiN, M: M2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
397,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
243,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
274,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
385,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindstørrelse | M2 | M2 | M2 | M2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Gevinddybde | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |