{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 4,65 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 7,5 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139125 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197508706 | |
Producentnummer | 139125 M5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Rulletapper uden smørenoter HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
281 styk på lager
426,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
586 styk på lager
426,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
247,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C |
Antal spånnoter | 4 | 4 | 4 |
Belægning | TiN | TiN | TiAlN |
Gevind-⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Gevinddybde | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |