{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3,5 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,6 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skaftfirkant □ | 3 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 3,25 mm | |
Gevind-⌀ | 3,5 mm | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 5,25 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139125 M3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197508683 | |
Producentnummer | 139125 M3,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rulletapper uden smørenoter HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M3,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
426,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
426,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
256,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
509,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
563,21 DKK
123,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
302,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
441,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C | C | C | C | C |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindtype | M | M | M | M | M | M | M |
Gevindstigning | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm |