{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M1,2 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 1X 4HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,25 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 1,1 mm | |
Gevind-⌀ | 1,2 mm | |
Antal spånnoter | 1 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 1 | |
Gevinddybde | 1,8 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139125 M1,2 | |
EAN/GTIN | 4045197649690 | |
Producentnummer | 139125 M1,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Rulletapper uden smørenoter HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M1,2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
724,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
414,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 1 | 3 |
Gevindtype | M | M |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | 2,1 mm |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E |
Toleranceklasse | ISO 1X 4HX | ISO 1X 4HX |
Gevinddybde | 1,8 mm | 1,8 mm |