{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | 7/16-20 UNF | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Toleranceklasse | 2BX | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,27 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 20 | |
Gevind-⌀ | 11,11 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftfirkant □ | 6,2 mm | |
Kernehul-⌀ | 9,9 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 27,78 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 138010 7/16-20 | |
EAN/GTIN | 4045197901774 | |
Producentnummer | 138010 7/16-20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 7/16-20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
518,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
449,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
517,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
451,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
329,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
259,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Belægning | AlTiX | TiAlN | TiAlN | AlTiX | TiN | TiN |
Gevindgange pr. tomme | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre | højre |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2,5×D ved bundhul |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |