{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | 12-28 UNF | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2BX | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,907 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 28 | |
Gevind-⌀ | 5,48 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,7 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 13,7 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 138010 12-28 | |
EAN/GTIN | 4062406209278 | |
Producentnummer | 138010 12-28 |